Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 185mm² auf 120mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 185mm² auf 120mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH185120

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 120 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476683

Sonepar Artikelnummer

120992953

Hersteller Artikelnummer

RH185120

Hersteller Typ

RH185120

Hersteller Artikel Nr.:

RH185120

Nennquerschnitt:

185 mm²

Reduzierter Querschnitt:

120 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.038 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.