Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 185mm² auf 150mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 185mm² auf 150mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH185150

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476690

Sonepar Artikelnummer

120992954

Hersteller Artikelnummer

RH185150

Hersteller Typ

RH185150

Hersteller Artikel Nr.:

RH185150

Nennquerschnitt:

185 mm²

Reduzierter Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.016 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.