Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 240mm² auf 150mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 240mm² auf 150mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH240150

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476720

Sonepar Artikelnummer

120992957

Hersteller Artikelnummer

RH240150

Hersteller Typ

RH240150

Hersteller Artikel Nr.:

RH240150

Nennquerschnitt:

240 mm²

Reduzierter Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.058 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.