Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 240mm² auf 185mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 240mm² auf 185mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH240185

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078465366

Sonepar Artikelnummer

120992958

Hersteller Artikelnummer

RH240185

Hersteller Typ

RH240185

Hersteller Artikel Nr.:

RH240185

Nennquerschnitt:

240 mm²

Reduzierter Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.030 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.