Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 300mm² auf 185mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 300mm² auf 185mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH300185

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476751

Sonepar Artikelnummer

120992962

Hersteller Artikelnummer

RH300185

Hersteller Typ

RH300185

Hersteller Artikel Nr.:

RH300185

Nennquerschnitt:

300 mm²

Reduzierter Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.084 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.