Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 300mm² auf 240mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 300mm² auf 240mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH300240

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476768

Sonepar Artikelnummer

120992963

Hersteller Artikelnummer

RH300240

Hersteller Typ

RH300240

Hersteller Artikel Nr.:

RH300240

Nennquerschnitt:

300 mm²

Reduzierter Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.046 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.