Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 50mm² auf 16mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 50mm² auf 16mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH5016

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476836

Sonepar Artikelnummer

120517802

Hersteller Artikelnummer

RH5016

Hersteller Typ

RH5016

Hersteller Artikel Nr.:

RH5016

Nennquerschnitt:

50 mm²

Reduzierter Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.013 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.