Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 95mm² auf 35mm², blank

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Reduzierhülse, Cu, von 95mm² auf 35mm², blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RH9535

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Reduzierter Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078476898

Sonepar Artikelnummer

120992972

Hersteller Artikelnummer

RH9535

Hersteller Typ

RH9535

Hersteller Artikel Nr.:

RH9535

Nennquerschnitt:

95 mm²

Reduzierter Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.029 kg

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Zum Einsatz in DIN Pressverbindern und Verbindern Normalausführung. Für zugentlastete Pressverbindungen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank.