KLAUKE - Reparatur Kleber fuer Fiberglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055312
Anwendung - Kabeleinziehsystem
Aushärteverfahren - lösemittelbasiert
Physische Form - Flüssigkeit
Transparent - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078720397
Sonepar Artikelnummer
121028478
Hersteller Artikelnummer
52055312
Hersteller Typ
52055312
Hersteller Artikel Nr.:
52055312
Anwendung:
Kabeleinziehsystem
Aushärteverfahren:
lösemittelbasiert
Physische Form:
Flüssigkeit
Transparent:
Ja
Gebrauchsfertig:
Nein
Wasserbasis:
Nein
Wasserfest:
Nein
Verpackung:
Tube
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
26 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.026 kg


