Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Röhren-Schraubhülse, 10mm², verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Röhren-Schraubhülse, 10mm², verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 552R

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 10 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 10 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 10 mm²

  • Spannungsreihe - bis 10 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078250405

Sonepar Artikelnummer

120081096

Hersteller Artikelnummer

552R

Hersteller Typ

552R

Hersteller Artikel Nr.:

552R

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

10 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

10 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

10 mm²

Spannungsreihe:

bis 10 kV

Nennquerschnitt Klasse 5:

10 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Mit Isolierung:

Nein

Anzahl der Schrauben:

2

Mit Lötloch:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 10 mm²