KLAUKE - Rohrkabelschuh, 1,5-2,5mm², M5, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80V5
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078974882
Sonepar Artikelnummer
120517766
Hersteller Artikelnummer
80V5
Hersteller Typ
80V5
Hersteller Artikel Nr.:
80V5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


