KLAUKE - Rohrkabelschuh, 1,5-2,5mm², M5, Nickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57N5
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078045254
Sonepar Artikelnummer
120112634
Hersteller Artikelnummer
57N5
Hersteller Typ
57N5
Hersteller Artikel Nr.:
57N5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Nickel
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


