Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rohrkabelschuh, 35mm², M10, Nickel

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rohrkabelschuh, 35mm², M10, Nickel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62N10

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Nickel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078566346

Sonepar Artikelnummer

121005400

Hersteller Artikelnummer

62N10

Hersteller Typ

62N10

Hersteller Artikel Nr.:

62N10

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Nickel

Nennquerschnitt:

35 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel. 35 mm². M10.