Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rohrkabelschuh, 50mm², M8, Edelstahl

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rohrkabelschuh, 50mm², M8, Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86V8

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078975834

Sonepar Artikelnummer

120517770

Hersteller Artikelnummer

86V8

Hersteller Typ

86V8

Hersteller Artikel Nr.:

86V8

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nennquerschnitt:

50 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Rohrkabelschuh, 50 mm², M8, Edelstahl. Ideal für agressive Umgebungsbedingungen. säure- und rostbeständig. Temperaturbeständig bis 400 °C. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff V2A. Auch in V4A lieferbar.