KLAUKE - Rohrkabelschuh mit Sichtloch, Gabelform, 10mm², M5, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 96C5
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Gabelform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001854
Sonepar Artikelnummer
120517693
Hersteller Artikelnummer
96C5
Hersteller Typ
96C5
Hersteller Artikel Nr.:
96C5
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Gabelform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.005 kg


