KLAUKE - Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 240mm², M10, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712F10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012078550406
Sonepar Artikelnummer
120517846
Hersteller Artikelnummer
712F10
Hersteller Typ
712F10
Hersteller Artikel Nr.:
712F10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
240 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.165 kg


