KLAUKE - Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 95mm², M8, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 708F8
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012078469302
Sonepar Artikelnummer
120517792
Hersteller Artikelnummer
708F8
Hersteller Typ
708F8
Hersteller Artikel Nr.:
708F8
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
95 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.064 kg


