Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rundkabel-Entmantler, 8 - 13mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rundkabel-Entmantler, 8 - 13mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL710

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Min. AWG-Größe - 20

  • Max. AWG-Größe - 8

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587792

Sonepar Artikelnummer

120992831

Hersteller Artikelnummer

KL710

Hersteller Typ

KL710

Hersteller Artikel Nr.:

KL710

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

8

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.040 kg

Einfaches Abmanteln an schwer zugängliche Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel von 8 -13 mm Durchmesser (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich.