KLAUKE - Rundlocher mit vier Nuten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50602420
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 15.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310602422
Sonepar Artikelnummer
120991047
Hersteller Artikelnummer
50602420
Hersteller Typ
50602420
Hersteller Artikel Nr.:
50602420
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
15.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.070 kg


