KLAUKE - Rundlocher mit vier Verdrehschutznasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50602381
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 15.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078984072
Sonepar Artikelnummer
120517966
Hersteller Artikelnummer
50602381
Hersteller Typ
50602381
Hersteller Artikel Nr.:
50602381
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
15.9 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.487 kg


