KLAUKE - Rundstecker, d: 5 mm, 1,5-2,5mm², vollisoliert, CuSnZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030V
Ausführung - Stecker
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078489126
Sonepar Artikelnummer
120991252
Hersteller Artikelnummer
1030V
Hersteller Typ
1030V
Hersteller Artikel Nr.:
1030V
Ausführung:
Stecker
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Bronze
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
18.75 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


