Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rundstecker, d: 5 mm, 4-6mm², vollisoliert, CuSnZn verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rundstecker, d: 5 mm, 4-6mm², vollisoliert, CuSnZn verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050V

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078490429

Sonepar Artikelnummer

120991253

Hersteller Artikelnummer

1050V

Hersteller Typ

1050V

Hersteller Artikel Nr.:

1050V

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

gelb

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Bronze

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

25.5 A

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Optimale Federeigenschaft und höhere Steckfestigkeit durch hochwertiges Bronzematerial. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuSnZn (Bronze). Isolierhülse: PA.