Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rundstecker isoliert, d: 4 mm, 0,5-1mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rundstecker isoliert, d: 4 mm, 0,5-1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1020

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000598

Sonepar Artikelnummer

120374086

Hersteller Artikelnummer

1020

Hersteller Typ

1020

Hersteller Artikel Nr.:

1020

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

12.75 A

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Ø 4 mm, 0,5-1 mm². Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.