Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Rundstecker isoliert, d: 5 mm, 1,5 -2,5mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Rundstecker isoliert, d: 5 mm, 1,5 -2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - rund 5 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - teilisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078000604

Sonepar Artikelnummer

120374087

Hersteller Artikelnummer

1030

Hersteller Typ

1030

Hersteller Artikel Nr.:

1030

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

rund 5 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

18.75 A

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Ø 5 mm, 1,5 -2,5 mm². Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.