KLAUKE - Rundsteckhülse isoliert, d: 4 mm, 0,5-1mm², CuSnZn verzinnt, PA vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 920V
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078489157
Sonepar Artikelnummer
120992123
Hersteller Artikelnummer
920V
Hersteller Typ
920V
Hersteller Artikel Nr.:
920V
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Bronze
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
12.75 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


