KLAUKE - Rundsteckhülse isoliert, d: 5 mm, 4-6mm², CuSnZn verzinnt, PA vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950V
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078490603
Sonepar Artikelnummer
120992134
Hersteller Artikelnummer
950V
Hersteller Typ
950V
Hersteller Artikel Nr.:
950V
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Bronze
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


