KLAUKE - Rundsteckhülse isoliert, d: 5 mm, 4-6mm², CuSnZn verzinnt, PVC vollisoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078001144
Sonepar Artikelnummer
120990530
Hersteller Artikelnummer
950
Hersteller Typ
950
Hersteller Artikel Nr.:
950
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Bronze
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
25.5 A
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


