KLAUKE - SB-Satz ISO 16 -63 mit Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50366939SET
Lochergrößen ISO - 16 .. 63
Anzahl der Blechlocher - 7
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Zugbolzen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577014299
Sonepar Artikelnummer
121152161
Hersteller Artikelnummer
50366939SET
Hersteller Typ
50366939SET
Hersteller Artikel Nr.:
50366939SET
Lochergrößen ISO:
16 .. 63
Anzahl der Blechlocher:
7
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.200 kg


