KLAUKE - SB-Satz PG mit Ratsche, PG9-30,5MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50366904SET
Lochergrößen - 30.5 mm
Lochergrößen PG - 9 .. 21
Anzahl der Blechlocher - 5
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059577014251
Sonepar Artikelnummer
121152158
Hersteller Artikelnummer
50366904SET
Hersteller Typ
50366904SET
Hersteller Artikel Nr.:
50366904SET
Lochergrößen:
30.5 mm
Lochergrößen PG:
9 .. 21
Anzahl der Blechlocher:
5
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Nein
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.930 kg


