Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - SB-Satz PG mit Ratsche, PG9-48 + 30.5MM

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - SB-Satz PG mit Ratsche, PG9-48 + 30.5MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50366912SET

  • Lochergrößen - 30.5 mm

  • Lochergrößen PG - 9 .. 48

  • Anzahl der Blechlocher - 7

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577014275

Sonepar Artikelnummer

121152159

Hersteller Artikelnummer

50366912SET

Hersteller Typ

50366912SET

Hersteller Artikel Nr.:

50366912SET

Lochergrößen:

30.5 mm

Lochergrößen PG:

9 .. 48

Anzahl der Blechlocher:

7

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Nein

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.000 kg

Slug Buster PG Locherset mit Ratsche, PG9-48 + 30,5mm