KLAUKE - Schaltschrank-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL500
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 9 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587419
Sonepar Artikelnummer
120632215
Hersteller Artikelnummer
KL500
Hersteller Typ
KL500
Hersteller Artikel Nr.:
KL500
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
9 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.075 kg
Mit Kette, Adapter und Wechselbit 1/4 Zoll, Innenvierkant 5,6 und 7-8 mm, Innendreikant 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Bit PH2 und Schlitz 1,2 x 0,7 mm, Heizungsentlüftungs-Schließung (5 mm Innenvierkant) in der Mittelnarbe.


