Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL420200

  • Länge - 200 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587310

Sonepar Artikelnummer

120992811

Hersteller Artikelnummer

KL420200

Hersteller Typ

KL420200

Hersteller Artikel Nr.:

KL420200

Länge:

200 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

17 mm

Durchmesser:

200 mm

Anzahl der Grifflöcher:

1

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

sonstige

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90153090

Gewicht:

0.070 kg

Mit Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle.