Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schlitz-Schrauber-Bit 1/4 Zoll, 0,8 x 4,0 x 73 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schlitz-Schrauber-Bit 1/4 Zoll, 0,8 x 4,0 x 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL2007340

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 73 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586917

Sonepar Artikelnummer

120992776

Hersteller Artikelnummer

KL2007340

Hersteller Typ

KL2007340

Hersteller Artikel Nr.:

KL2007340

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

73 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

73 mm

Schlüsselweite:

4 mm

Klingenbreite:

4 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.010 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. 0,8 x 4,0 x 73 mm