Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schlitz-Schrauber-Bit 1/4 Zoll, 1,2 x 6,5 x 73 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schlitz-Schrauber-Bit 1/4 Zoll, 1,2 x 6,5 x 73 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL2007365

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 73 mm

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078586931

Sonepar Artikelnummer

120992778

Hersteller Artikelnummer

KL2007365

Hersteller Typ

KL2007365

Hersteller Artikel Nr.:

KL2007365

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

73 mm

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Anschlussmaß:

6.3 mm

Bitgröße:

73 mm

Schlüsselweite:

6.5 mm

Klingenbreite:

6.5 mm

Klingenstärke:

1.2 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.020 kg

Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. 1,2 x 6,5 x 73 mm