KLAUKE - Schlitzmeißel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL584230
Länge - 230 mm
Schneidenbreite - 26 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078587471
Sonepar Artikelnummer
120992827
Hersteller Artikelnummer
KL584230
Hersteller Typ
KL584230
Hersteller Artikel Nr.:
KL584230
Länge:
230 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
sonstige
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
26 mm
Schafthöhe:
7 mm
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.250 kg


