KLAUKE - Schlitzschraubendreher, VDE, Slim Line 3,5x0,6x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL10010035ISLIM
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078856317
Sonepar Artikelnummer
120632206
Hersteller Artikelnummer
KL10010035ISLIM
Hersteller Typ
KL10010035ISLIM
Hersteller Artikel Nr.:
KL10010035ISLIM
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Oberflächenbehandlung Klinge:
sandgestrahlt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
35.9 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.036 kg


