Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schlosserhammer, 300 g

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schlosserhammer, 300 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL580300

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 300 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587433

Sonepar Artikelnummer

120992823

Hersteller Artikelnummer

KL580300

Hersteller Typ

KL580300

Hersteller Artikel Nr.:

KL580300

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

300 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

370 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

300 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.370 kg

Schlosserhammer, 300 g. Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.