Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schlosserhammer, 500 g

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schlosserhammer, 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL580500

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Kopfes - Stahl

  • Gewicht Kopf - 500 g

  • Werkstoff des Stiels - Holz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078587440

Sonepar Artikelnummer

120992824

Hersteller Artikelnummer

KL580500

Hersteller Typ

KL580500

Hersteller Artikel Nr.:

KL580500

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Kopfes:

Stahl

Gewicht Kopf:

500 g

Werkstoff des Stiels:

Holz

Länge:

610 mm

Magnetisch:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Ausführung funkenarm:

Nein

Rückschlagfrei:

Nein

Wechselbare Spitze:

Nein

Mit Nagelzieher:

Nein

Mit Stielschutz:

Nein

Mit Nagelhalter:

Nein

Gesamtgewicht:

500 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

0.610 kg

Schlosserhammer, 500 g. Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.