Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneideinsatz 107 mm² Typ AC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneideinsatz 107 mm² Typ AC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UCAC107

  • Anwendung - Schneideinsatz

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 107 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078821803

Sonepar Artikelnummer

121373967

Hersteller Artikelnummer

UCAC107

Hersteller Typ

UCAC107

Hersteller Artikel Nr.:

UCAC107

Anwendung:

Schneideinsatz

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

107 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.250 kg

Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs AC.