Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneideinsatz 110mm² Typ BC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneideinsatz 110mm² Typ BC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UCBC110

  • Anwendung - Schneideinsatz

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 110 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078799492

Sonepar Artikelnummer

120993126

Hersteller Artikelnummer

UCBC110

Hersteller Typ

UCBC110

Hersteller Artikel Nr.:

UCBC110

Anwendung:

Schneideinsatz

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

110 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.250 kg

Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs BC 110mm².