Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneideinsatz 150mm² Typ BC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneideinsatz 150mm² Typ BC, für Fahrdrähte im Eisenbahnbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UCBC150

  • Anwendung - Schneideinsatz

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078794220

Sonepar Artikelnummer

120993128

Hersteller Artikelnummer

UCBC150

Hersteller Typ

UCBC150

Hersteller Artikel Nr.:

UCBC150

Anwendung:

Schneideinsatz

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.280 kg

Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs BC 150mm².