Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneideinsatz bis max. d: 40 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneideinsatz bis max. d: 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UC40

  • Anwendung - Schneideinsatz

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 40 mm²

  • Min. AWG-Größe - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078355063

Sonepar Artikelnummer

120259036

Hersteller Artikelnummer

UC40

Hersteller Typ

UC40

Hersteller Artikel Nr.:

UC40

Anwendung:

Schneideinsatz

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

40 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

2500 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82081000

Gewicht:

0.129 kg

Für Cu- / Al-Leiter ohne Armierung. Nicht für feinstdrähtige Leiter. Bis max. Durchmesser 40 mm. In Verbindung mit EKM 60 UNV-L beträgt der max. Durchmesser 25 mm.