KLAUKE - Schneideinsatz zum Schneiden von mehrdrähtigen Cu- und Al-Leitern ohne Armierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UC26
Anwendung - Schneideinsatz
Pressform - sonstige
Querschnitt - 26 mm²
Min. AWG-Größe - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078373524
Sonepar Artikelnummer
120259035
Hersteller Artikelnummer
UC26
Hersteller Typ
UC26
Hersteller Artikel Nr.:
UC26
Anwendung:
Schneideinsatz
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
26 mm²
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.164 kg


