Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 105 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 105 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDG105

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 105 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078698658

Sonepar Artikelnummer

120992991

Hersteller Artikelnummer

SDG105

Hersteller Typ

SDG105

Hersteller Artikel Nr.:

SDG105

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

105 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

7.760 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich leichte und kurze Bauform. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, im drucklosen Zustand 360° drehbar, mit Schnellkupplung. Kurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten Platzverhältnissen. Einfaches Handling durch Handgriff. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Schneidergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).