Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 120 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDK120

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 1000 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078652643

Sonepar Artikelnummer

120992994

Hersteller Artikelnummer

SDK120

Hersteller Typ

SDK120

Hersteller Artikel Nr.:

SDK120

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Max. Kabelquerschnitt:

1000 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

8.750 kg

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Extrem großer Schneidbereich bis Durchmesser 120 mm. auch für feindrähtige Kabel. Außerordentlich leichte und kurze Bauform. Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Hohe Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff. Zum Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Schneidergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT4).