Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 45 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Schneidkopf hydraulisch, d: 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDG45

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²

  • Gesamtlänge - 340 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078334297

Sonepar Artikelnummer

120992992

Hersteller Artikelnummer

SDG45

Hersteller Typ

SDG45

Hersteller Artikel Nr.:

SDG45

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Max. Kabelquerschnitt:

500 mm²

Gesamtlänge:

340 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Ja

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.780 kg

Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. Extrem robuste Bauform und geringes Eigengewicht. Geschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar. Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Schneidergebnisse. Lieferumfang: Tragetasche (TT2).