KLAUKE - Schneidmesser (EF), Inneres, beweglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESG252ES
Klingenhöhe - 29 mm
Werkstoff der Klinge - sonstige
Werkstoff des Griffs - sonstige
Kabelmesser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078934923
Sonepar Artikelnummer
120992278
Hersteller Artikelnummer
ESG252ES
Hersteller Typ
ESG252ES
Hersteller Artikel Nr.:
ESG252ES
Klingenhöhe:
29 mm
Werkstoff der Klinge:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Kabelmesser:
Nein
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.030 kg


