KLAUKE - Schneidwerkz.,Akkuhydr,Mini, Acsr, Next Gen, 20Mm Durch., Bosch Akku 2 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES20CFB
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Gesamtlänge - 378 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078878395
Sonepar Artikelnummer
120389203
Hersteller Artikelnummer
ES20CFB
Hersteller Typ
ES20CFB
Hersteller Artikel Nr.:
ES20CFB
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
378 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.400 kg


