KLAUKE - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50052144
Betätigungsart - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 5.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078441698
Sonepar Artikelnummer
120990769
Hersteller Artikelnummer
50052144
Hersteller Typ
50052144
Hersteller Artikel Nr.:
50052144
Betätigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
5.780 kg
Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Materialien AI/Cu bis max. 120 x 12 mm.


