KLAUKE - Schneidwerkzeug, akku-hydraulisch, für ACSR-Kabel-Mini - 10,8V, d: 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ES20ML
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Schneidkopf auswechselbar - Ja
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078854979
Sonepar Artikelnummer
120992266
Hersteller Artikelnummer
ES20ML
Hersteller Typ
ES20ML
Hersteller Artikel Nr.:
ES20ML
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
5.300 kg


